Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D MST hub DisplayPort 1.4 to DisplayPort + HDMI 4K60Hz M/F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D MST hub DisplayPort 1.4 to DisplayPort + HDMI 4K60Hz M/F
CLUB3D MST hub DisplayPort 1.4 to DisplayPort + HDMI 4K60Hz M/F
CLUB3D MST hub DisplayPort 1.4 to DisplayPort + HDMI 4K60Hz M/F
CLUB3D MST hub DisplayPort 1.4 to DisplayPort + HDMI 4K60Hz M/F
CLUB3D MST hub DisplayPort 1.4 to DisplayPort + HDMI 4K60Hz M/F
CLUB3D MST hub DisplayPort 1.4 to DisplayPort + HDMI 4K60Hz M/F
CLUB3D MST hub DisplayPort 1.4 to DisplayPort + HDMI 4K60Hz M/F
CLUB3D MST hub DisplayPort 1.4 to DisplayPort + HDMI 4K60Hz M/F
CLUB3D MST hub DisplayPort 1.4 to DisplayPort + HDMI 4K60Hz M/F
CLUB3D MST hub DisplayPort 1.4 to DisplayPort + HDMI 4K60Hz M/F
CLUB3D MST hub DisplayPort 1.4 to DisplayPort + HDMI 4K60Hz M/F
CLUB3D MST hub DisplayPort 1.4 to DisplayPort + HDMI 4K60Hz M/F
CLUB3D MST hub DisplayPort 1.4 to DisplayPort + HDMI 4K60Hz M/F
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92353552
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CSV-7220
EAN/GTIN:
     8719214471972
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
107 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI + DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Energiequelle
USB
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
DisplayPorts-Version
1.4
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 5120 x 2880, 7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
2160p, 2880p, 4320p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
30 Hz
3D
Ja
Produktfarbe
Grau
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
ROHS, FCC, CE EMI
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
48 g
Breite
62 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
15.2 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.