Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 64002 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 64002 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Grau
DeLOCK 64002 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92112362
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64002
EAN/GTIN:
     4043619640027
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Externe Grafikkarte
USB D-Sub Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
VGA-Ausgang (D-Sub)
Ja
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Chipsatz
Algotek AG9300
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 8.1 x64, Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 8.1, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
12 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.