Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtturm DREHGSTONEBLUE Kugelschreiber Blau Medium 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtturm DREHGSTONEBLUE Kugelschreiber Blau Medium 1 Stück(e)
Leuchtturm DREHGSTONEBLUE Kugelschreiber Blau Medium 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91818445
Hersteller:
     Leuchtturm Albenverlag
Herst.-Nr.:
     DREHGSTONEBLUE
EAN/GTIN:
     4004117595394
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
130 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Schreibfarben
Blau
Nachfüllbar
Ja
Punkttyp
Medium
Gehäusematerial
Aluminium, Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leuchtturm Albenverlag
362450
ab € 16,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.