Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NRGkick 20001003 Zubehör für Autobatterie-Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NRGkick 20001003 Zubehör für Autobatterie-Ladegerät
NRGkick 20001003 Zubehör für Autobatterie-Ladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91522919
Hersteller:
     NRGkick
Herst.-Nr.:
     20001003
EAN/GTIN:
     9120075710473
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
NRGkick Steckeraufsatz 16A 5pol Steckeraufsatz Typ 16A 5pol für die NRGkick Ladeeinheit – zum Anschluss an dreiphasige 16A Steckdosen (max. 16A/11 kW) Der NRGkick Steckeraufsatz gibt dir die Möglichkeit, die fest angeschlossene NRGkick KfW Ladeeinheit auch an den oben angegebenen Steckdosen zu verwenden. Bestehend aus Steckereinheit und Steckeraufsätzen Alle Steckeraufsätze messen an jedem einzelnen Phasenpin die Temperatur – beim Steckeraufsatz Typ E+F „Schuko“ sogar an beiden Pins! Andere Ladeeinheiten messen die Temperatur überhaupt nicht oder nur an Schuko-Adaptern. Mit NRGkick KfW Select und den Steckeraufsätzen bist du hingegen auf der sicheren Seite: So weiß dein NRGkick genau, ob aufgrund einer nicht optimal installierten Steckdose zu große Hitze entsteht und vermeidet gefährliche Situationen noch bevor sie entstehen. Wird deine Steckdose zu heiß, so regelt NRGkick den Ladestrom völlig eigenständig um einen sicheren Betrieb ohne Gefahr zu gewährleisten. Vermeidung von Lichtbogenbildung durch automatische Abzieherkennung Das Steckersystem verhindert Lichtbogenbildung zuverlässig. Als einzige Ladeeinheit auf dem Markt wird hier der Stromfluss unterbrochen, noch bevor die Kontakte einander verlassen! Qualitativ hochwertigste Ausführung Sämtliche Kontaktelemente der Steckereinheit und der Steckeraufsätze sind mit einer Silberbeschichtung versehen worden. Dies sorgt für beste Kontakteigenschaften auch noch nach Jahren und vielen tausenden Steckzyklen! Automatische Steckeraufsatzerkennung Der verwendete Steckeraufsatz ist intelligent und übermittelt zum Beispiel nicht nur die Temperaturwerte oder eine länderspezifische Ladestrombegrenzung an den NRGkick – er wird natürlich auch durch die NRGkick Ladeeinheit identifiziert. Somit ist sichergestellt, dass beispielsweise bei Verwendung eines NRGkick Steckeraufsatzes 16A auch nur mit maximal 16A geladen werden kann.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Steckdosenadapter
Produktfarbe
Rot
Energie
Düse
16 A
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.