Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asmodee Unstable Unicorns Kartenspiel Collectible


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asmodee Unstable Unicorns Kartenspiel Collectible
Asmodee Unstable Unicorns Kartenspiel Collectible
Asmodee Unstable Unicorns Kartenspiel Collectible
Asmodee Unstable Unicorns Kartenspiel Collectible
Asmodee Unstable Unicorns Kartenspiel Collectible
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91393991
Hersteller:
     Asmodee
Herst.-Nr.:
     TTUD0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Kartenspiele
Spielkarten
moderne gesellschaftsspiele
Unstable Unicorns ist ein strategisches Kartenspiel für 2-8 Spieler aus dem Hause Unstable Games, bei dem sich die Spieler ihre eigene Einhorn-Armee aufbauen müssen. In dem Spiel dreht es sich also um jedermanns Lieblingsdinge: Einhörner und Zerstörung. Jeder Spieler startet mit einem Baby-Einhorn im Stall. Aber die Spieler sollten sich nicht zu sehr daran gewöhnen, denn in diesem Spiel sind nicht mal die Baby-Einhörner sicher. Es gibt über 20 magische Einhörner zu sammeln und jedes davon hat seine ganz speziellen Fähigkeiten. Die Spieler müssen ihre Armeen schnellstmöglich aufbauen oder der Zerstörung ins Auge sehen. Dabei gilt es den eigenen Stall mit Magie zu schützen. Klingt einfach? Nicht so schnell! Nur derjenige, der seine Armee als erster aufstellt, darf sich der rechtmäßige Herrscher über alle magischen Dinge nennen… zumindest bis zum nächsten Spiel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartenspiel
Genre
Collectible
Spielzeit (max.)
60 min
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
8
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Familienspiel
Ja
Spielzeit (min.)
30 min
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.