Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SELF Electronics SLT250-24VFG-EU LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SELF Electronics SLT250-24VFG-EU LED-Treiber
SELF Electronics SLT250-24VFG-EU LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91315896
Hersteller:
     Self Electronics
Herst.-Nr.:
     SLT250-24VFG-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
250 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Leistungsfaktor
0,95
Lebensdauer
50000 h
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
0/50/60 Hz
Eingangsstrom
1.25@230V A
Ausgangsstrom
10.42 A
Ausgangsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
369 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
400 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 81,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.