Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SELF Electronics SLD75-12VL-E LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SELF Electronics SLD75-12VL-E LED-Treiber
SELF Electronics SLD75-12VL-E LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91315886
Hersteller:
     Self Electronics
Herst.-Nr.:
     SLD75-12VL-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
75 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Leistungsfaktor
0,95
Lebensdauer
30000 h
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.41 A
Ausgangsstrom
6.25 A
Ausgangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
31 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 69,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.