Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SELF Electronics SLD30-12VL-E LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SELF Electronics SLD30-12VL-E LED-Treiber
SELF Electronics SLD30-12VL-E LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91315869
Hersteller:
     Self Electronics
Herst.-Nr.:
     SLD30-12VL-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
30 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Leistungsfaktor
0,95
Lebensdauer
30000 h
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.18 A
Ausgangsstrom
2.5 A
Ausgangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
195 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,62*
€ 48,338
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.