Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styro 268-405.36 Schreibtischablage Polystyrene Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Styro 268-405.36 Schreibtischablage Polystyrene Blau
Styro 268-405.36 Schreibtischablage Polystyrene Blau
Styro 268-405.36 Schreibtischablage Polystyrene Blau
Styro 268-405.36 Schreibtischablage Polystyrene Blau
Styro 268-405.36 Schreibtischablage Polystyrene Blau
Styro 268-405.36 Schreibtischablage Polystyrene Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91270623
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-405.36
EAN/GTIN:
     7612176081399
styrodoc ist ein flexibles, jederzeit erweiterbares Ablagesystem. Je nach Zusammensetzung ist es für die Aufbewahrung von allem Möglichen geeignet – nicht nur für Papier im Büro. Auch in der Küche, im Keller und im Bad... lassen sich Schuhe, Kaffeetassen, Werkzeug oder Bastelartikel darin sauber verstauen. Ihren Ideen sind keine Grenzen gesetzt!

Neu bieten wir es in einer zusätzlichen Variante als styrodoc Kombi an. Selbstverständlich lässt sich auch dieses noch durch zusätzliche Aufbauelemente beliebig erweitern.

Das styrodoc Kombi* besteht aus folgenden Komponenten:

6-Fach styrodoc Jumbo schwarz
2-Fach styrodoc Standard schwarz
2 System-Schubladen, Farbe ist frei wählbar
*Der Inhalt des styrodoc Kombi ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Blau
Trennelement
Ja
Anzahl der Teiler
3
Anzahl der Schubladen
1 Schublade(n)
Ursprungsland
Schweiz
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Länge (mm)
315 mm
Höhe
49 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-405.35
€ 11,74*
Ähnlich
Styro
268-405.26
€ 13,97*
Ähnlich
Styro
268-405.27
€ 13,92*
Ähnlich
Styro
268-405.65
€ 14,05*
Ähnlich
Styro
268-405.57
€ 14,10*
Ähnlich
Styro
268-405.17
€ 13,99*
Ähnlich
Styro
268-405.54
€ 13,98*
Ähnlich
Styro
268-405.38
€ 13,99*
Ähnlich
Styro
268-405.19
€ 14,03*
Ähnlich
Styro
268-405.53
€ 13,97*
Ähnlich
Styro
268-405.95
€ 11,74*
Ähnlich
Styro
268-405.75
€ 13,87*
Ähnlich
Styro
268-405.05
€ 11,91*
Ähnlich
Styro
268-405.18
€ 13,98*
Ähnlich
Styro
268-420.95
€ 7,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.