| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-91224329 Herst.-Nr.: W15B54B EAN/GTIN: 8698800003844 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Rack-Kapazität | 15U | | Typ | Wandmontiertes Regal | | Höchstgewichtskapazität | 50 kg | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Stahl | | Vordertürenkonstruktion | Glas | | Abnehmbare Seitenpanele | Ja | | Vordertür-Schlüsselverriegelung | Ja | | Vormontiert | Ja | Gewicht und Abmessungen | Größe (Imperial) | 19 Zoll | | Breite | 540 mm | | Tiefe | 550 mm | | Höhe | 723 mm | | Gewicht | 21000 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, 19 zoll wandgehäuse logilink, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale |
| | |
| |