Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 187668 Einwegmesser


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni 187668 Einwegmesser
Duni 187668 Einwegmesser
Duni 187668 Einwegmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91004777
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     187668
EAN/GTIN:
     7321011876686
Suchbegriffe:
Bambus Messer
Einwegmesser
Holzmesser
Messer (Einweg)
Aus FSC™-zertifiziertem Birkenholz gefertigt, ist unsere ungewachste Petit-Besteckserie unser kostengünstigstes Besteckangebot. Das Sortiment umfasst alle gängigen Besteckteile, darunter einen Kaffeelöffel, einen Eislöffel und eine Pommesgabel.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Material
Holz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
165 mm
Gewicht
2 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
245 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Suchbegriffe: einwegmesser holz, bambus messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,96*
€ 84,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,13*
€ 83,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,16*
€ 79,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,91*
€ 78,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,45*
€ 65,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.