Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton 19" Rack Wall-mount 6U/500 glass door Wandmontiertes Regal Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton 19" Rack Wall-mount 6U/500 glass door Wandmontiertes Regal Grau
Triton 19" Rack Wall-mount 6U/500 glass door Wandmontiertes Regal Grau
Triton 19" Rack Wall-mount 6U/500 glass door Wandmontiertes Regal Grau
Triton 19" Rack Wall-mount 6U/500 glass door Wandmontiertes Regal Grau
Triton 19" Rack Wall-mount 6U/500 glass door Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-905796
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RBA-06-AD5-CAX-A1
EAN/GTIN:
     8595105011263
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
600 x 515 x 370 mm
Merkmale
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17900 g
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, triton wandgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,60*
€ 220,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,26*
€ 216,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,61*
€ 207,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,09*
€ 200,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,59*
€ 179,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.