Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton 19" Rack Wall-mount 18U/500 glass door Wandmontiertes Regal Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton 19" Rack Wall-mount 18U/500 glass door Wandmontiertes Regal Grau
Triton 19" Rack Wall-mount 18U/500 glass door Wandmontiertes Regal Grau
Triton 19" Rack Wall-mount 18U/500 glass door Wandmontiertes Regal Grau
Triton 19" Rack Wall-mount 18U/500 glass door Wandmontiertes Regal Grau
Triton 19" Rack Wall-mount 18U/500 glass door Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-905780
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RBA-18-AD5-CAX-A1
EAN/GTIN:
     4015867593912
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
600 x 515 x 900 mm
Merkmale
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
32100 g
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, triton wandgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,89*
€ 299,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,85*
€ 294,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,18*
€ 283,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,35*
€ 270,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,97*
€ 247,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.