Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton 19" Delta RZ Rack 15U/600x800 glass door Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton 19" Delta RZ Rack 15U/600x800 glass door Freistehendes Gestell Grau
Triton 19" Delta RZ Rack 15U/600x800 glass door Freistehendes Gestell Grau
Triton 19" Delta RZ Rack 15U/600x800 glass door Freistehendes Gestell Grau
Triton 19" Delta RZ Rack 15U/600x800 glass door Freistehendes Gestell Grau
Triton 19" Delta RZ Rack 15U/600x800 glass door Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-905581
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RZA-15-A68-CAX-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
600 x 800 x 770 mm
Merkmale
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
300 kg
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
41500 g
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, netzwerkschrank triton, standschrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 574,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,65*
€ 792,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,32*
€ 778,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,07*
€ 764,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,02*
€ 741,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,35*
€ 683,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.