Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton 19" Delta RZ Rack 22U/600x800 glass door Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton 19" Delta RZ Rack 22U/600x800 glass door Freistehendes Gestell Grau
Triton 19" Delta RZ Rack 22U/600x800 glass door Freistehendes Gestell Grau
Triton 19" Delta RZ Rack 22U/600x800 glass door Freistehendes Gestell Grau
Triton 19" Delta RZ Rack 22U/600x800 glass door Freistehendes Gestell Grau
Triton 19" Delta RZ Rack 22U/600x800 glass door Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-905564
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RZA-22-A68-CAX-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
600 x 800 x 1080 mm
Merkmale
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
300 kg
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
51500 g
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, triton 19 zoll schrank, standschrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 632,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,30*
€ 863,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,90*
€ 854,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,83*
€ 824,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,08*
€ 800,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,53*
€ 752,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.