Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton 19" Delta RZ Rack 32U/800x600 glass door Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton 19" Delta RZ Rack 32U/800x600 glass door Freistehendes Gestell Grau
Triton 19" Delta RZ Rack 32U/800x600 glass door Freistehendes Gestell Grau
Triton 19" Delta RZ Rack 32U/800x600 glass door Freistehendes Gestell Grau
Triton 19" Delta RZ Rack 32U/800x600 glass door Freistehendes Gestell Grau
Triton 19" Delta RZ Rack 32U/800x600 glass door Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-905545
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RZA-32-A86-CAX-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
800 x 600 x 1525 mm
Merkmale
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
400 kg
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
69600 g
Weitere Suchbegriffe: Standschrank, Standverteiler, triton gestellrahmen, standschrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 718,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,37*
€ 977,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,03*
€ 969,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,21*
€ 933,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,29*
€ 902,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,36*
€ 854,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.