Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley STST82745-1 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley STST82745-1 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Rot
Stanley STST82745-1 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Rot
Stanley STST82745-1 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Rot
Stanley STST82745-1 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Rot
Stanley STST82745-1 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-90131304
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STST82745-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euronorm-Lagersichtbehälter
Euronorm-Sichtlagerbehälter
Euronormlagersichtbehälter
Euronormsichtlagerbehälter
AUSSTATTUNG UND PRODUKTVORTEILE - Neues, modernes Design aus schlagfestem Polypropylen - Kästen können mit Zugriff auf Inhalte gestapelt werden. - Praktische Aufbewahrung: Können an der Wand montiert werden (Schienen nicht enthalten) - Vollständige Verschachtelung möglich für optimale Regal- und Lagereffizienz - Breites Munddesign für einfachen Zugriff auf den Inhalt - Geeignet für die Aufbewahrung von Kleinteilen, Werkzeugen und Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ablageschale
Produktfarbe
Rot
Form
Rechteckig
Material
Polypropylen (PP)
Färbung
Monochromatisch
Stapelbar
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
STST82736-1
ab € 0,84*
Ähnlich
Stanley
STST82739-1
ab € 1,69*
Ähnlich
Stanley
STST82742-1
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.