Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kai Tim Mälzer Kamagata Edelstahl 1 Stück(e) Kochmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kai Tim Mälzer Kamagata Edelstahl 1 Stück(e) Kochmesser
kai Tim Mälzer Kamagata Edelstahl 1 Stück(e) Kochmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89966732
Hersteller:
     KAI
Herst.-Nr.:
     TMK-0706
EAN/GTIN:
     4901601001945
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set
Tim Mälzer Kamagata Die Tim Mälzer Kamagata Kochmesserserie überzeugt mit hoher Funktionalität, robustem Qualitätsanspruch und minimalistischer Ästhetik. Mit dem schnörkellosen Design fokussiert sich die Messerkollektion auf die wesentlichen Eigenschaften für effiziente Abläufe in der Küche. Das Design der urtypischen Klingenform hat Tim Mälzer, zu Beginn des mehrjährigen Entwicklungsprozesses in Japan, eigenständig entworfen. Klinge Die formschönen Klingen sind aus rostfreiem 4116 Edelstahl geschmiedet. Sie besitzen einem Härtegrad von 57 (±1) HRC und sind somit korrosionsbeständig. Tim Mälzers Logo und seine persönliche Signatur sind auf der Klinge aufgebracht und ergänzen gemeinsam mit dem satinierten Finish die edle und hochwertige Gesamtoptik. Griff Der polierte Griff ist ergonomisch geformt und durch die symmetrische Ausrichtung für Links- und Rechtshänder geeignet. Er liegt angenehm in der Hand und ermöglicht einen sicheren und bequemen Halt beim Arbeiten. Die ausgewogene Balance zwischen Griff und Klinge macht das Schneiden besonders leichtgängig und agil. Das Griffmaterial aus poliertem POM-Kunststoff ist wasserbeständig, hygienisch und besonders pflegeleicht. Das Tim Mälzer eigene »Küchenbullen« Icon ziert das Griffende auf einem Metallemblem und sorgt somit für ein raffiniertes Highlight.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Grifflänge
109 mm
Merkmale
Messertyp
Kochmesser
Klingenlänge
200 mm
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Materiallgriff
Polyoxymethylen (POM)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.