Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reebok Excel Light Safety Männlich Erwachsener Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reebok Excel Light Safety Männlich Erwachsener Schwarz
Reebok Excel Light Safety Männlich Erwachsener Schwarz
Reebok Excel Light Safety Männlich Erwachsener Schwarz
Reebok Excel Light Safety Männlich Erwachsener Schwarz
Reebok Excel Light Safety Männlich Erwachsener Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89953095
Hersteller:
     Reebok
Herst.-Nr.:
     IB1036S3 43
EAN/GTIN:
     690774427433
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheits-Sneakers
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (EU)
43
Schuhverschlussart
Tunnelzugverschluss
Herausnehmbare Einlegesohlen
Ja
Gepolsterte Einlegesohle
Ja
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345, S3
Material
Obermaterial
Wildleder
Details zur Laufsohle
XL ExtraLight
Einlegesohlenmaterial
Ethylen-Vinylacetat (EVA)
Zwischensohlenmaterial
Schaum
Details zur Auskleidung
Memory Tech
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,45*
€ 156,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,71*
€ 140,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,25*
€ 132,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.