Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING 39500-078 Transparent 2 Stück(e) 350 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING 39500-078 Transparent 2 Stück(e) 350 ml
ZWILLING 39500-078 Transparent 2 Stück(e) 350 ml
ZWILLING 39500-078 Transparent 2 Stück(e) 350 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89870543
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     39500-078-0
EAN/GTIN:
     4009839326035
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
zwilling toaster
Ein Toaster für besondere Aufgaben. Der hochwertige ZWILLING Langschlitztoaster für 4 Toasts oder 2 lange Brotscheiben im modernen Design sorgt für eine gleichbleibende Bräunung. Bei mehreren Toastvorgängen verkürzt er dafür automatisch die Röstdauer. Durch die 4 separaten Heizelemente des 1800-Watt-Toasters werden die Toasts gleichmäßig auf beiden Seiten gebräunt. Dabei ist jeder Toast außen knusprig und innen noch weich – ein echter ZWILLING Toast.   Fertige Toasts fliegen nicht aus dem Toaster – sie gleiten. Die Soft-Lift-Funktion sorgt für sanftes Hochfahren von Bagels, Brot- und Toastscheiben und mit der integrierten Nachhebefunktion können auch kleinere Scheiben bequem aus dem Toaster gehoben werden. Ein Verbrennen der Scheiben ist ausgeschlossen: Der Toaster schaltet sich nach dem eingestellten Röstzyklus automatisch ab. Selbst auf der höchsten Stufe werden die Toasts maximal dunkelbraun. Mit der Stopp-Taste kann jeder Vorgang sofort abgebrochen werden. Krümel landen in der einfach herausnehmbaren Krümelschublade.   Mit 7 Bräunungsstufen und 3 Automatikprogrammen lässt sich jeder Toastvorgang den eigenen Wünschen anpassen. Mit der Aufwärmfunktion kann kalt gewordener Toast wieder aufgewärmt werden. Die Auftaufunktion erlaubt das direkte Toasten von gefrorenem Toast. Und die Bagelfunktion mit Brotscheibenzentrierung ermöglicht ideale Bagel-Toastergebnisse – innen geröstet und außen knusprig.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Borosilikatglas
Formfaktor
Rund
Oberflächentyp
klar
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Doppelwand
Ja
Bruchfest
Ja
Mundgeblasenes Glas
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
350 ml
Breite
84 mm
Höhe
84 mm
Gewicht
401 g
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.