Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft SQL Server 2019 Database 1 Lizenz(en) 5 Jahr(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft SQL Server 2019 Database 1 Lizenz(en) 5 Jahr(e)
Microsoft SQL Server 2019 Database 1 Lizenz(en) 5 Jahr(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89732214
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     359-06763
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenbank Gesamtübersicht
MS SQL Server
Microsoft SQL Server
SQL Server
Neues für SQL Server 2019 Mit der neuesten Version wird die Umwandlung des SQL Server von einem herkömmlichen relationalen Datenbanksystem in eine Datenplattform für jedes Datenszenario weiter fortgesetzt. Strukturierte und unstrukturierte Daten analysieren Bevorzugte Sprache und Plattform verwenden Bahnbrechende Leistung und Skalierbarkeit für Ihre Datenbank Zugriff auf umfassende, interaktive Power BI-Berichte über jedes Gerät
Weitere Informationen:
Lizenz
Typ
Database
Software-Typ
Lizenz
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Lizenzterm
5 Jahr(e)
Software-Version
2019
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
6000 MB
Plattform
Linux, Windows
Min. benötigter RAM
1024 MB
Minimum Prozessor
1.4 GHz
Empfohlener RAM
4096 MB
Empfohlener Prozessor
2.0 GHz
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, Windows Server 2016
Mindestsystemvoraussetzungen
.NET Framework
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 914,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,62*
€ 1.197,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,87*
€ 1.195,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 972,27*
€ 1.157,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 950,05*
€ 1.130,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,17*
€ 1.087,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.