Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exponent 34600 CD-/DVD-Aufbewahrungsbox 160 Disks Schwarz, Silber Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exponent 34600 CD-/DVD-Aufbewahrungsbox 160 Disks Schwarz, Silber Kunststoff
Exponent 34600 CD-/DVD-Aufbewahrungsbox 160 Disks Schwarz, Silber Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE7-8969487
Hersteller:
     Exponentworld
Herst.-Nr.:
     34600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD-Ablage
CD-Aufbewahrungsbox
CD-Box
CD-Kasten
Media Solution 160 CD/DVD Modulare Schubladenbox fuer bis zu 160 CD/DVD abgelegt in 80 mitgelieferten doppelseitigen CD/DVD Taschen. Hergestellt aus antistatischen Kunststoff und ausgestattet mit Schloss und Schlüssel garantiert dieses Archivsystem eine sicheren Ablage von großen Mengen an CD/DVD. Inklusiv Verbindungsclips zum Erweitern mit anderen Modulen der Media Solution Serie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximalkapazität
160 Disks
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Kunststoff
Ausführung
Matte
Anzahl von Fächern
1
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
177 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,23*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,38*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 46,11*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 39,64*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,83*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 62,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.