Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell ULTRA Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell ULTRA Akku
Green Cell ULTRA Akku
Green Cell ULTRA Akku
Green Cell ULTRA Akku
Green Cell ULTRA Akku
Green Cell ULTRA Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89661261
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     HP88ULTRA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Die Batterie Green Cell der ULTRA Green Cell Serie für den Laptop HP 250 G4 G5 255 G4 G5, HP 15-AC012NW 15-AC013NW 15-AC033NW 15-AC034NW 15-AC153NW 15-AF169NW ist eine Lösung für die anspruchsvollsten Anwender. Durch die Verwendung von Panasonic-Zellen ist dieses Modell deutlich leistungsfähiger als die Originalbatterien. Die erhöhte Kapazität dieser Elite-Zellenklassen bietet eine bis zu 50 % längere Betriebszeit und die fortschrittliche Steuerelektronik sorgt für einen effizienten und sicheren Betrieb mit dem Laptop.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
250, G4, G5, 255, G4, G5, 15-AC012NW, 15-AC013NW, 15-AC033NW, 15-AC034NW, 15-AC153NW, 15-AF169NW
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3400 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Anzahl Batteriezellen
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.