|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-89659293 Herst.-Nr.: 18392 EAN/GTIN: 4043619183920 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses Kabelmanagement Set von Delock eignet sich perfekt, um für Ordnung, Schutz und Übersichtlichkeit freiliegender Kabel z. B. im Büro oder Zuhause zu sorgen. Es beinhaltet drei Kabelhalter, einen Spiralschlauch und ein Klettband.
Kabelhalter Sie sind selbstklebend und lassen sich leicht an jede glatte Oberfläche, wie einem Schreibtisch oder einer Wand, anbringen. Mit ihrem kleinen runden Design, fügen sich die Kabelhalter unauffällig in jede Räumlichkeit ein.
Spiralschlauch mit Einziehwerkzeug Der Spiralschlauch eignet sich ideal zum Bündeln von Kabeln und schützt diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen. Das im Lieferumfang enthaltene Einziehwerkzeug, ermöglicht ein einfaches Einfädeln der Kabel.
Klettband auf Rolle Das Klettband kann z. B. zum platzsparenden Bündeln von einzelnen Kabeln, zum Verschließen von Taschen oder auch als Haltegurt für Gepäck oder ähnliches verwendet werden. Das Band kann entweder an das zu befestigende Objekt genäht, genagelt oder getackert werden. Durch den Klettverschluss kann das Klettband sehr einfach angebracht und leicht gelöst werden und ist somit wiederverwendbar. Es kann einfach mit Hilfe einer Schere auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kabel-Flexrohr |  | Zweck | Tisch/Wand |  | Produktfarbe | Schwarz, Grau, Weiß |  | Material | Kunststoff, Velcro |  | Kabeldurchmesser (max.) | 6.5 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |