Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harman/Kardon Onyx 7 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Grau 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harman/Kardon Onyx 7 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Grau 50 W
Harman/Kardon Onyx 7 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Grau 50 W
Harman/Kardon Onyx 7 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Grau 50 W
Harman/Kardon Onyx 7 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Grau 50 W
Harman/Kardon Onyx 7 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Grau 50 W
Harman/Kardon Onyx 7 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Grau 50 W
Harman/Kardon Onyx 7 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Grau 50 W
Harman/Kardon Onyx 7 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Grau 50 W
Harman/Kardon Onyx 7 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Grau 50 W
Harman/Kardon Onyx 7 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Grau 50 W
Harman/Kardon Onyx 7 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Grau 50 W
Harman/Kardon Onyx 7 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Grau 50 W
Harman/Kardon Onyx 7 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Grau 50 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89572675
Hersteller:
     Harman/Kardon
Herst.-Nr.:
     HKOS7GRYEP
EAN/GTIN:
     6925281983122
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3295 g
Breite
268 mm
Tiefe
159.5 mm
Höhe
302.5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
309 mm
Verpackungstiefe
222 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
4540 g
Logistikdaten
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
China
Palette GTIN (EAN/UPC)
6925281983122
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Breite des Versandkartons
348 mm
Höhe des Versandkartons
343 mm
Volumen Hauptkarton
0.056 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
6925281983122
Audio
RMS-Leistung
50 W
Frequenzbereich
50 - 20000 Hz
Rauschverhältnis (SNR)
80 dB
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Grau
Produktdesign
Sphärisch
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Anzahl des Antriebs
3
Lautsprechertyp
2-Wege
Hochtöner
Ja
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Woofer
Ja
Tieftönerdurchmesser
120 mm
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3250 mAh
Batteriekapazität
11.7 Wh
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
8 h
Akkuladezeit
5 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,34*
€ 332,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,10*
€ 326,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,03*
€ 316,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,00*
€ 312,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,51*
€ 285,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.