Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird CCA-352-5M Audio-Kabel 3.5mm 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird CCA-352-5M Audio-Kabel 3.5mm 2 x RCA Schwarz
Gembird CCA-352-5M Audio-Kabel 3.5mm 2 x RCA Schwarz
Gembird CCA-352-5M Audio-Kabel 3.5mm 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89553405
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CCA-352-5M
EAN/GTIN:
     8716309104784
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 5m, chinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.