Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexline FL31-32051 Audio-Kabel 5 m 3.5mm 2 x RCA Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexline FL31-32051 Audio-Kabel 5 m 3.5mm 2 x RCA Blau
Flexline FL31-32051 Audio-Kabel 5 m 3.5mm 2 x RCA Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89550432
Hersteller:
     Flexline
Herst.-Nr.:
     FL31-32051
EAN/GTIN:
     4250696644545
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Flexline® beinhaltet eine Kabelserie, die sich durch Ihren flexiblen Außenmantel gegenüber herkömmlichen recht steifen PVC-Kabel abhebt.
Die Zusammensetzung der Materialien aus hochflexiblen PVC oder TPE ermöglichen sehr gering Biegeradien und erleichtern Ihnen somit die Installation bzw. die Verlegung der Kabel.
Ob in Ihrem Netzwerk-Audio oder im Mobilbereich, mit Flexline® stehen Ihnen alle Verbindungen offen.

Zusätzlich bietet Flexline® durch die hochwertige Verarbeitung der Stecker- und Kabelkomponenten eine höhere Belastbarkeit gegenüber herkömmlichen Standardkabeln.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Flexline
FL31-32041
ab € 4,79*
Sonstiges
Flexline
FL31-32131
ab € 3,54*
Sonstiges
Flexline
FL31-32151
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.