Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexline FL31-32151 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm 2 x RCA Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexline FL31-32151 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm 2 x RCA Blau
Flexline FL31-32151 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm 2 x RCA Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89550358
Hersteller:
     Flexline
Herst.-Nr.:
     FL31-32151
EAN/GTIN:
     4250696644521
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Flexline® beinhaltet eine Kabelserie, die sich durch Ihren flexiblen Außenmantel gegenüber herkömmlichen recht steifen PVC-Kabel abhebt.
Die Zusammensetzung der Materialien aus hochflexiblen PVC oder TPE ermöglichen sehr gering Biegeradien und erleichtern Ihnen somit die Installation bzw. die Verlegung der Kabel.
Ob in Ihrem Netzwerk-Audio oder im Mobilbereich, mit Flexline® stehen Ihnen alle Verbindungen offen.

Zusätzlich bietet Flexline® durch die hochwertige Verarbeitung der Stecker- und Kabelkomponenten eine höhere Belastbarkeit gegenüber herkömmlichen Standardkabeln.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Flexline
FL31-32041
ab € 4,79*
Sonstiges
Flexline
FL31-32051
ab € 6,09*
Sonstiges
Flexline
FL31-32131
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.