Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caran d-Ache Pablo Buntstift Mehrfarben 120 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caran d-Ache Pablo Buntstift Mehrfarben 120 Stück(e)
Caran d-Ache Pablo Buntstift Mehrfarben 120 Stück(e)
Caran d-Ache Pablo Buntstift Mehrfarben 120 Stück(e)
Caran d-Ache Pablo Buntstift Mehrfarben 120 Stück(e)
Caran d-Ache Pablo Buntstift Mehrfarben 120 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89519961
Hersteller:
     Caran d'Ache
Herst.-Nr.:
     666.420
EAN/GTIN:
     7610186094200
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte 120er
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Mehrfarben
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Material
Holz
Produktfarbe
Mehrfarben
Ursprungsland
Schweiz
Zertifizierung
FSC
Lieferumfang
Federmäppchen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
3.8 mm
Weitere Suchbegriffe: buntstifte set, buntstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,04*
€ 230,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,65*
€ 226,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 189,27*
€ 225,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,01*
€ 205,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 171,74*
€ 204,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,88*
€ 189,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,42*
€ 174,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Artexport
ME7610186093807
ab € 94,94*
Sonstiges
Caran d'Ache
666.330
ab € 34,09*
Sonstiges
Caran d'Ache
666340
ab € 61,69*
Sonstiges
Caran d'Ache
666.318
ab € 27,99*
Sonstiges
Caran d'Ache
666.312
ab € 15,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.