Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caran d-Ache 849 BRUT ROSÉ Blau Stick-Kugelschreiber Medium 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caran d-Ache 849 BRUT ROSÉ Blau Stick-Kugelschreiber Medium 1 Stück(e)
Caran d-Ache 849 BRUT ROSÉ Blau Stick-Kugelschreiber Medium 1 Stück(e)
Caran d-Ache 849 BRUT ROSÉ Blau Stick-Kugelschreiber Medium 1 Stück(e)
Caran d-Ache 849 BRUT ROSÉ Blau Stick-Kugelschreiber Medium 1 Stück(e)
Caran d-Ache 849 BRUT ROSÉ Blau Stick-Kugelschreiber Medium 1 Stück(e)
Caran d-Ache 849 BRUT ROSÉ Blau Stick-Kugelschreiber Medium 1 Stück(e)
Caran d-Ache 849 BRUT ROSÉ Blau Stick-Kugelschreiber Medium 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89519856
Hersteller:
     Caran d'Ache
Herst.-Nr.:
     849.997
EAN/GTIN:
     7630002328869
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
88 g
Merkmale
Produktfarbe
Roségold
Schreibfarben
Blau
Typ
Stick-Kugelschreiber
Nachfüllbar
Ja
Punkttyp
Medium
Gehäuseform
Hexagonal
Gehäusematerial
Aluminium
Clip-Material
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caran d'Ache
8422.000
ab € 4,75*
Sonstiges
Caran d'Ache
8428.000
ab € 4,72*
Sonstiges
Caran d'Ache
849.999
ab € 24,83*
Sonstiges
Caran d'Ache
8422.260
ab € 4,77*
Sonstiges
Caran d'Ache
8428.109
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.