Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caran d-Ache 849 Goldbar Blau Clip-on-Einziehkugelschreiber 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caran d-Ache 849 Goldbar Blau Clip-on-Einziehkugelschreiber 1 Stück(e)
Caran d-Ache 849 Goldbar Blau Clip-on-Einziehkugelschreiber 1 Stück(e)
Caran d-Ache 849 Goldbar Blau Clip-on-Einziehkugelschreiber 1 Stück(e)
Caran d-Ache 849 Goldbar Blau Clip-on-Einziehkugelschreiber 1 Stück(e)
Caran d-Ache 849 Goldbar Blau Clip-on-Einziehkugelschreiber 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-81541214
Hersteller:
     Caran d'Ache
Herst.-Nr.:
     849.999
EAN/GTIN:
     7630002316828
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Als Hommage an den mythischen849 setzt Caran d’Ache ein Zeichen und führt den 849 Goldbar ein. Der 849 hüllt sich in ein leuchtendes Gewand und tritt als sicherer Wert « par excellence » auf. Seiner Legende treu, wird er die Herzen aller Sammler erobern, die eine symbolische Erinnerung an die Schweiz suchen. In diesem Jahr widmet das Genfer Unternehmen seinem symbolischen Kugelschreiber besondere Aufmerksamkeit und bietet ihn in einer ganz und gar neuen Version an. Zusätzlich zu den bekannten Qualitäten kleidet sich der 849 in das gefragteste Edelmetall und wird zu einem sicheren und zeitlosen Wert des Jahres 2012. Mit seinem unvergleichlich schicken und modernen Goldgewand spiegelt der für alle erschwingliche 849 Goldbar den Zeitgeist wider. Sein Schaft in der Farbe von satiniertem Gold, die dank einer Kombination von mehreren Verfahren erzielt wird, und seine Attribute, die mit 3 Mikron Gold platiniert sind, verleihen ihm Glanz und Leuchtkraft. Seine Original-Schatulle erinnert an die wertvollen Goldbarren, die in geschützten Safes gehütet werden. Diese rechteckige Verpackung wurde ganz im Stil dieses Kugelschreibers konzipiert und wird die sechseckige Prägung des 849 für die Ewigkeit erhalten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
88 g
Merkmale
Produktfarbe
Gold
Schreibfarben
Blau
Typ
Clip-on-Einziehkugelschreiber
Clip
Ja
Nachfüllbar
Ja
Gehäuseform
Hexagonal
Gehäusematerial
Aluminium
Abschlussmaterial
Gold
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Ursprungsland
Schweiz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caran d'Ache
8422.000
ab € 4,74*
Sonstiges
Caran d'Ache
8428.000
ab € 4,73*
Sonstiges
Caran d'Ache
849.997
ab € 24,85*
Sonstiges
Caran d'Ache
8422.260
ab € 4,75*
Sonstiges
Caran d'Ache
8428.109
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.