Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 4040M-21-23 Steckschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 4040M-21-23 Steckschlüssel
Bahco 4040M-21-23 Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89493618
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4040M-21-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Gelenkschlüssel
Doppel-Gelenksteckschlüssel
Doppelgelenkschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
21,23 mm
Gewicht und Abmessungen
Schaftlänge
306 mm
Gewicht
490 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.