Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 4040M-20-22 Steckschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 4040M-20-22 Steckschlüssel
Bahco 4040M-20-22 Steckschlüssel
Bahco 4040M-20-22 Steckschlüssel
Bahco 4040M-20-22 Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89493617
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4040M-20-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Gelenkschlüssel
Doppel-Gelenksteckschlüssel
Doppelgelenkschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
20,22 mm
Gewicht und Abmessungen
Schaftlänge
305 mm
Gewicht
403 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.