Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 4040M-16-18 Steckschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 4040M-16-18 Steckschlüssel
Bahco 4040M-16-18 Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89493615
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4040M-16-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Gelenkschlüssel
Doppel-Gelenksteckschlüssel
Doppelgelenkschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
16,18 mm
Gewicht und Abmessungen
Schaftlänge
279 mm
Gewicht
298 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.