Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1936M-8-10 Steckschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 1936M-8-10 Steckschlüssel
Bahco 1936M-8-10 Steckschlüssel
Bahco 1936M-8-10 Steckschlüssel
Bahco 1936M-8-10 Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89493545
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1936M-8-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
doppel steckschlüssel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
8,10 mm
Gewicht und Abmessungen
Schaftlänge
117 mm
Gewicht
65 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.