Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1936M-18-19 Steckschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 1936M-18-19 Steckschlüssel
Bahco 1936M-18-19 Steckschlüssel
Bahco 1936M-18-19 Steckschlüssel
Bahco 1936M-18-19 Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89493538
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1936M-18-19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
18,19 mm
Gewicht und Abmessungen
Schaftlänge
152 mm
Gewicht
180 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.