Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox React Series für Samsung Galaxy A52/A52 5G, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox React Series für Samsung Galaxy A52/A52 5G, transparent
OtterBox React Series für Samsung Galaxy A52/A52 5G, transparent
OtterBox React Series für Samsung Galaxy A52/A52 5G, transparent
OtterBox React Series für Samsung Galaxy A52/A52 5G, transparent
OtterBox React Series für Samsung Galaxy A52/A52 5G, transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89485934
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-81875
EAN/GTIN:
     840104246825
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Optimierter Schutz
Die React-Serie bietet ultraschlanke, widerstandsfähige Hüllen von OtterBox zum Schutz Ihres Telefons vor Stürzen und Kratzern. Ihr stabiles, einteiliges Design wurde präzise auf Ihr Telefon zugeschnitten und die angenehme Haptik sorgt für hervorragende Griffigkeit. Die Hülle lässt sich leicht auf Ihr Telefon installieren und rutscht leicht und ideal in die Tasche. OtterBox ist bekannt für seinen erstklassigen Kundensupport und branchenführende Garantiebedingungen. Schützen Sie Ihr Telefon mit dem bewährten Schutz der React-Serie.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
107.9 mm
Verpackungstiefe
196.8 mm
Verpackungshöhe
17.8 mm
Paketgewicht
70.09 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.5 "
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A52/A52 5G
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Breite des Versandkartons
158.8 mm
Höhe des Versandkartons
222.3 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.3 mm
Tiefe
11.8 mm
Höhe
165.1 mm
Gewicht
39.09 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-80348
ab € 9,92*
Zubehör
OtterBox
78-80349
ab € 10,14*
Zubehör
OtterBox
78-52723
ab € 13,22*
Zubehör
OtterBox
78-80483
ab € 15,40*
Zubehör
OtterBox
78-80484
ab € 15,48*
Zubehör
OtterBox
78-81057
ab € 19,58*
Zubehör
OtterBox
78-52724
ab € 22,87*
Zubehör
OtterBox
78-52664
ab € 9,03*
Zubehör
OtterBox
78-52677
ab € 9,87*
Zubehör
OtterBox
78-52678
ab € 11,00*
Zubehör
OtterBox
78-80212
ab € 11,84*
Zubehör
OtterBox
78-52652
ab € 11,78*
Zubehör
OtterBox
77-65841
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.