| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-89485918 Herst.-Nr.: 77-81873 EAN/GTIN: 840104246801 |
| |
|
| | |
| Optimierter Schutz Die React-Serie bietet ultraschlanke, widerstandsfähige Hüllen von OtterBox zum Schutz Ihres Telefons vor Stürzen und Kratzern. Ihr stabiles, einteiliges Design wurde präzise auf Ihr Telefon zugeschnitten und die angenehme Haptik sorgt für hervorragende Griffigkeit. Die Hülle lässt sich leicht auf Ihr Telefon installieren und rutscht leicht und ideal in die Tasche. OtterBox ist bekannt für seinen erstklassigen Kundensupport und branchenführende Garantiebedingungen. Schützen Sie Ihr Telefon mit dem bewährten Schutz der React-Serie. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 37.74 g | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.4 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Polycarbonat (PC), Gummi | | Produktfarbe | Rot, Transparent | | Markenkompatibilität | Samsung | | Kompatibilität | Galaxy A32 4G | | Schutzfunktion | Tropfsicher, Kratzresistent | | Ursprungsland | China | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85177900 | | Breite des Versandkartons | 249.2 mm | | Höhe des Versandkartons | 193.7 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 78.6 mm | | Tiefe | 11.3 mm | | Höhe | 163.9 mm | | Gewicht | 32.74 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |