| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-89484465 Herst.-Nr.: 86721 EAN/GTIN: 4043619867219 |
| |
|
| | |
| Delock Keystone Modul LC Duplex Buchse zu LC Duplex Buchse violett / schwarz Dieses Modul von Delock kann verwendet werden, um Lichtwellenleiter Kabel zu verlängern. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 16.5 mm | | Tiefe | 29.2 mm | | Höhe | 21.9 mm | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Merkmale | Bauart | Flach | | Produktfarbe | Schwarz, Violett | | Anschluss 1 | LC | | Anschluss 2 | LC | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |