Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 6Z-9/16-5/8 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 6Z-9/16-5/8 Maulschlüssel
Bahco 6Z-9/16-5/8 Maulschlüssel
Bahco 6Z-9/16-5/8 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89469835
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     6Z-9/16-5/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelgabelschlüssel (Zoll)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
183 mm
Gewicht
98 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.