Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic PX701-4K Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic PX701-4K Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Viewsonic PX701-4K Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Viewsonic PX701-4K Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Viewsonic PX701-4K Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Viewsonic PX701-4K Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Viewsonic PX701-4K Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Viewsonic PX701-4K Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Viewsonic PX701-4K Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Viewsonic PX701-4K Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Viewsonic PX701-4K Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Viewsonic PX701-4K Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Viewsonic PX701-4K Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Viewsonic PX701-4K Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Viewsonic PX701-4K Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Viewsonic PX701-4K Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Viewsonic PX701-4K Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Viewsonic PX701-4K Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Viewsonic PX701-4K Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Viewsonic PX701-4K Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Viewsonic PX701-4K Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Viewsonic PX701-4K Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Viewsonic PX701-4K Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DMD 2160p (3840x2160) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89445812
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     PX701-4K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Desktop
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Fokus
Auto
Brennweitenbereich
15.843 - 17.445 mm
Blendenbereich (F-F)
2 - 2,05
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomverhältnis
1.1:1
Digitaler Zoom
2 x
Optischer Zoom
1.1 x
Projektionsverhältnis
1.5-1.65
Offset
120 %
Projektor
Projektorhelligkeit
3200 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DMD
native Auflösung des Projektors
2160p (3840x2160)
Kontrastverhältnis
12000:1
Projektionsflächenkapazität
30 - 300 "
Projektionsabstand
1 - 10.96 m
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich
15 - 129 kHz
Vertikaler Scanbereich
23 - 240 Hz
Trapezkorrektur, vertikal
-40 - 40 °
Matrix typ
DMD
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
HDMI-Version
2.0b
PC Audio Ausgang
Ja
Stromeingang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2800 g
Breite
312 mm
Tiefe
222 mm
Höhe
108 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
6000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
20000 h
Lampenleistung
203 W
Technische Details
Aktualisierungsraten
240 Hz
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Merkmale
Geräuschpegel
31 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
27 dB
HDCP
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch
Anzahl OSD-Sprachen
23
Separate H/V-Sync
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Hybrid Log-Gamma (HLG)
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
290 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, SECAM
Full-HD
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080i, 1080p, 2160p
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 705,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,36*
€ 909,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,01*
€ 890,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,85*
€ 872,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,14*
€ 852,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,10*
€ 839,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.