Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1998M-17 Sechskantschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 1998M-17 Sechskantschlüssel
Bahco 1998M-17 Sechskantschlüssel
Bahco 1998M-17 Sechskantschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89445501
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1998M-17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlüsselgröße langer Arm
177 mm
Paketgewicht
427 g
Merkmale
Sechskantschlüsselgrößen (metrisch)
17 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.