| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-89445464 Herst.-Nr.: 1996M-8 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Schlüsselgröße langer Arm | 208 mm | | Paketgewicht | 100 g | Merkmale | Sechskantschlüsselgrößen (metrisch) | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, bahco innensechskant-schraubendreher, inbus schraubendreher |
| | |
| |