Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Ever Sharp K25690 Messer 16,5 cm + Schärfer K25690


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Ever Sharp K25690 Messer 16,5 cm + Schärfer K25690
Tefal Ever Sharp K25690 Messer 16,5 cm + Schärfer K25690
Tefal Ever Sharp K25690 Messer 16,5 cm + Schärfer K25690
Tefal Ever Sharp K25690 Messer 16,5 cm + Schärfer K25690
Tefal Ever Sharp K25690 Messer 16,5 cm + Schärfer K25690
Tefal Ever Sharp K25690 Messer 16,5 cm + Schärfer K25690
Tefal Ever Sharp K25690 Messer 16,5 cm + Schärfer K25690
Tefal Ever Sharp K25690 Messer 16,5 cm + Schärfer K25690
Tefal Ever Sharp K25690 Messer 16,5 cm + Schärfer K25690
Tefal Ever Sharp K25690 Messer 16,5 cm + Schärfer K25690
Tefal Ever Sharp K25690 Messer 16,5 cm + Schärfer K25690
Tefal Ever Sharp K25690 Messer 16,5 cm + Schärfer K25690
Tefal Ever Sharp K25690 Messer 16,5 cm + Schärfer K25690
Tefal Ever Sharp K25690 Messer 16,5 cm + Schärfer K25690
Tefal Ever Sharp K25690 Messer 16,5 cm + Schärfer K25690
Tefal Ever Sharp K25690 Messer 16,5 cm + Schärfer K25690
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89443202
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     K2569004
EAN/GTIN:
     3168430315488
Suchbegriffe:
Hand-Messerschärfer
Manuelle Messerschärfer
Allzweckmesser
Fleischmesser
Ihr immer scharfes Küchenmesser
Ever Sharp ist die sicherste und innovativste Art zu schneiden und zu schärfen. Dank der exklusiven Schärftechnologie*, die direkt in die Messerabdeckung integriert ist, wird die Klinge vor und nach jedem Gebrauch automatisch im perfekten Winkel geschärft. Ein integriertes Verriegelungssystem - das sich durch Drücken des Griffs leicht lösen lässt - hält die Abdeckung sicher in Position, während Schutzflügel die Finger von der Klinge fernhalten, um ein sicheres Schärfen zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
290 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
352 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Paketgewicht
468 g
Merkmale
Messertyp
Kochmesser
Klingenlänge
165 mm
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Stahlsorte
X50CrMoV15
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.