Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha SLA-T4680A Versteckte Kamera Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha SLA-T4680A Versteckte Kamera Schwarz
Hanwha SLA-T4680A Versteckte Kamera Schwarz
Hanwha SLA-T4680A Versteckte Kamera Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89434169
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     SLA-T4680A
EAN/GTIN:
     8801089195913
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Vision Sensor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
24 mm
Höhe
49.8 mm
Gewicht
310 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Megapixel (ca.)
2 MP
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 Zoll
Mindestbeleuchtung
0.06 Lux
Objektivdurchmesser
4.6 mm
Weitere Suchbegriffe: vision sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,25*
€ 265,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,77*
€ 262,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,10*
€ 254,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,65*
€ 247,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,39*
€ 220,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.