Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard VEO3+263AP Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vanguard VEO3+263AP Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Grau
Vanguard VEO3+263AP Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Grau
Vanguard VEO3+263AP Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Grau
Vanguard VEO3+263AP Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Grau
Vanguard VEO3+263AP Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Grau
Vanguard VEO3+263AP Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Grau
Vanguard VEO3+263AP Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Grau
Vanguard VEO3+263AP Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Grau
Vanguard VEO3+263AP Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Grau
Vanguard VEO3+263AP Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Grau
Vanguard VEO3+263AP Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Grau
Vanguard VEO3+263AP Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89429877
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     VEO3+263AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ vanguard
dreibein stativ
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1735 mm
Höhe (min)
127 mm
Gewicht
2630 g
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
6 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl der Beinabschnitte
3
Beinverriegelung Typ
Twistlock
Neigungswinkelbereich
-90 - 60 °
Front tilt Winkel
-90 - 30 °
Stativkopftyp
Pan
Entfernbare Platten
Ja
Flacher Boden
Ja
Material
Aluminium, Gummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,05*
€ 269,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,19*
€ 259,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,11*
€ 252,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,59*
€ 249,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,70*
€ 228,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.