Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic LS921WU Beamer Short-Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic LS921WU Beamer Short-Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS921WU Beamer Short-Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS921WU Beamer Short-Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS921WU Beamer Short-Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS921WU Beamer Short-Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS921WU Beamer Short-Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS921WU Beamer Short-Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS921WU Beamer Short-Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS921WU Beamer Short-Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS921WU Beamer Short-Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS921WU Beamer Short-Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS921WU Beamer Short-Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS921WU Beamer Short-Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS921WU Beamer Short-Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89368436
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     LS921WU
EAN/GTIN:
     766907008739
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Short-Throw-Projektor
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Desktop, Zimmerdecke
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
8.6 - 9.4 mm
Blendenbereich (F-F)
1,83 - 1,86
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Zoomverhältnis
2.0:1
Projektionsverhältnis
0.81-0.89
Horizontale Linsenschwankung Range
50 - -50 %
Vertical Linsenschwankung Range
23 - -23 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
6000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DMD
native Auflösung des Projektors
WUXGA (1920x1200)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
30 - 300 "
Projektionsabstand
1.04 - 3.83 m
Kontrastverhältnis (dynamisch)
3000000:1
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich
15 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich
23 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-40 - 40 °
Trapezkorrektur, vertikal
-40 - 40 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
20 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
HDMI-Version
2.0b
Anzahl S-Video-Eingänge
1
HDBaseT-Port
Ja
Menge USB 2.0-Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
3D-Synchronisationsanschluss
Ja
Stromeingang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6500 g
Breite
405 mm
Tiefe
305 mm
Höhe
145 mm
Verpackungsbreite
515 mm
Verpackungstiefe
490 mm
Verpackungshöhe
276 mm
Paketgewicht
9000 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lampenleistung
74 W
Anzahl Lampe(n)
2 Lampen
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, VGA
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
36 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
29 dB
HDCP
Ja
Projektionsmodi
Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch
Anzahl OSD-Sprachen
23
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
450 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100-120 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, SECAM
Full-HD
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 3840 x 2160
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.758,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.838,84*
€ 3.378,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.826,56*
€ 3.363,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.792,28*
€ 3.322,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.772,57*
€ 3.299,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.758,01*
€ 3.282,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.