Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver TSP-120 Public Address (PA) Lautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver TSP-120 Public Address (PA) Lautsprecher
Denver TSP-120 Public Address (PA) Lautsprecher
Denver TSP-120 Public Address (PA) Lautsprecher
Denver TSP-120 Public Address (PA) Lautsprecher
Denver TSP-120 Public Address (PA) Lautsprecher
Denver TSP-120 Public Address (PA) Lautsprecher
Denver TSP-120 Public Address (PA) Lautsprecher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89304234
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     TSP-120
EAN/GTIN:
     5706751050435
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Karaoke-Anlage
Karaoke-Player
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
2800 g
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 Zoll
Tieftönerdurchmesser (imperial)
8 Zoll
Verpackungstiefe
275 mm
Verpackungsbreite
315 mm
Verpackungshöhe
430 mm
Audio
RMS-Leistung
8 W
Energie
Energiequelle
AC, Akku
AC Eingangsspannung
230 V
Batteriekapazität
2.2 Ah
Merkmale
Eingebauter Verstärker
Ja
Lautsprecherplatzierung
Flur
Tragegriff(e)
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Menge USB 2.0-Anschlüsse
1
AUX-Eingangs-Ports
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.