Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise P37678-K21 Interne Festplatte 18000 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise P37678-K21 Interne Festplatte 18000 GB Serial ATA III
Hewlett Packard Enterprise P37678-K21 Interne Festplatte 18000 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89291235
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P37678-K21
EAN/GTIN:
     190017499246
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
18000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kompatible Produkte
Apollo 4200/4500
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
145.8 mm
Höhe
254 mm
Tiefe
219.2 mm
Gewicht
1360 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.584,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.809,06*
€ 3.342,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.761,97*
€ 3.286,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.673,00*
€ 3.180,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.624,03*
€ 3.122,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.584,42*
€ 3.075,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.