Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust TW-250 Webcam 2560 x 1440 Pixel USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust TW-250 Webcam 2560 x 1440 Pixel USB 2.0 Schwarz
Trust TW-250 Webcam 2560 x 1440 Pixel USB 2.0 Schwarz
Trust TW-250 Webcam 2560 x 1440 Pixel USB 2.0 Schwarz
Trust TW-250 Webcam 2560 x 1440 Pixel USB 2.0 Schwarz
Trust TW-250 Webcam 2560 x 1440 Pixel USB 2.0 Schwarz
Trust TW-250 Webcam 2560 x 1440 Pixel USB 2.0 Schwarz
Trust TW-250 Webcam 2560 x 1440 Pixel USB 2.0 Schwarz
Trust TW-250 Webcam 2560 x 1440 Pixel USB 2.0 Schwarz
Trust TW-250 Webcam 2560 x 1440 Pixel USB 2.0 Schwarz
Trust TW-250 Webcam 2560 x 1440 Pixel USB 2.0 Schwarz
Trust TW-250 Webcam 2560 x 1440 Pixel USB 2.0 Schwarz
Trust TW-250 Webcam 2560 x 1440 Pixel USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89284978
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24421
EAN/GTIN:
     8713439244212
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Web Cam
Web Kamera
Videoanrufe mit hochwertigem Klang und Bild
Diese Webcam besticht durch hochauflösendes Video und störungsfreies Audio. Zwei integrierte Mikrofone erfassen die Stimme des Sprechers deutlich und ermöglichen Meetings in QHD-Auflösung (2.560×1.440) mit 30 Bildern pro Sekunde. Zudem unterstützt die Webcam 720p HD und 1080p Full HD-Auflösungen und ist dadurch mit jedem Gerät kompatibel.

Weitwinkel und Autofokus
Durch ihr Weitwinkelobjektiv eignet sich die TW-250 hervorragend für Gruppenmeetings. Der Winkel von 80 Grad deckt einen größeren Bereich ab als herkömmliche Objektive, sodass mehr als eine Person erfasst werden kann, ohne die Kamera zu verschieben, während der Autofokus stets für ein scharfes Bild sorgt.

Plug & Play-Funktionen
Der Trust TW-250 ist ein zuverlässiges Tool für die Kommunikation mit Kollegen, Partnern und Kunden auf der ganzen Welt und kann mit allen gängigen Videokonferenz-Lösungen wie Skype, Teams und Zoom genutzt werden. Selbst im Büro oder Homeoffice ist ruckelfreies Video garantiert. Über den im Lieferumfang enthaltene Universalständer lässt sich die Kamera ganz einfach an einem Monitor befestigen, auf den Schreibtisch stellen oder mit dem ¼-Zoll-Gewinde an einem separat erhältlichen Stativ montieren. Eine LED-Anzeige an der Vorderseite zeigt den Status der Webcam an.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip
USB
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
85 g
Leistungen
Maximale Video-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
Autofokus
Ja
Privatsphärenkamera
Ja
Plug
Ja
Mikrofon
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
1
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Weitere Suchbegriffe: Webcam, kamera für videokonferenz, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 61,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.